Motion
74516584
Fuerza magnética de 175 Lb, posicionador y soporte del indicador de ajuste fino con base - Poste y brazo, base redonda, diámetro de base de 6-1/2"
Artículo MI #05514524
No. Fabricante 74516584
Precio573.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fuerza magnética de 175 Lb, posicionador y soporte del indicador de ajuste fino con base - Poste y brazo, base redonda, diámetro de base de 6-1/2"
Artículo MI #05514524
No. Fabricante 74516584

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio573.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    6-1/2 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro de sujeción
    3/8 pulg.
  • Tirador magnético
    175 lb
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Estilo de brazo
    Poste y brazo
  • Tipo de archivo adjunto
    Magnético
  • Forma de la base
    Ronda
  • Tipo de base
    Ronda
  • Ajuste fino
    Sí
  • Incluye
    Brazo, soporte
  • Incluye base
    Sí
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
98-354-4 6-1/2 REACH CON BASE STRATO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo