Motion
BRG22232KC3AH (SOLO SKF )

DODGE
BRG22232KC3AH (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05515131
No. Fabricante BRG22232KC3AH (SKF ONLY)
Precio5,687.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22232KC3AH (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05515131
No. Fabricante BRG22232KC3AH (SKF ONLY)
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
Precio5,687.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    079521
  • Material
    079521
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    315000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
079521 (BRG22232KC3AH ),ST