Motion
LENTE ANTIVAHO GRAY CON DETALLE NARANJA Y MONTURA 12262-00000-20 BLK

3M
12262-00000-20 BLK FRAME ORANGE ACCENT G RAY ANTI-FOG LENS

Gafas protectoras 3M™ Privo 12262-00000-20 Black Frame, Puntas de las patillas con detalles naranjas, Lente gris antivaho
Artículo MI #05515216
No. Fabricante 12262-00000-20 BLK FRAME ORANGE ACCENT G RAY ANTI-FOG LENS
Precio14.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12262-00000-20 BLK FRAME ORANGE ACCENT G RAY ANTI-FOG LENS

Gafas protectoras 3M™ Privo 12262-00000-20 Black Frame, Puntas de las patillas con detalles naranjas, Lente gris antivaho
Artículo MI #05515216
No. Fabricante 12262-00000-20 BLK FRAME ORANGE ACCENT G RAY ANTI-FOG LENS
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
Su precio$14.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    1.602 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Puente nasal, patillas y puntas suaves
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Color del marco
    Negro
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Color de la patilla de la montura
    Negro, negro, naranja
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Marcado de lentes
    Z87+U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    12262-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371620889
  • Línea de productos
    Privo
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Naranja
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371620889
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
12262-00000-20 MARCO EN COLOR BURDEOS CON DETALLE NARANJA G
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gafas de seguridad unisex que ofrecen un aspecto elegante de estilo europeo y una sutil envoltura de la lente
  • El puente de nariz suave y los terminales de las patillas ofrecen comodidad durante todo el día
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UV
  • Disponible con un recubrimiento de lente antivaho
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020