Motion
SC00A11LLH1C3

NTN
SC00A11LLH1C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 27 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515288
No. Fabricante SC00A11LLH1C3
Precio44.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC00A11LLH1C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 27 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515288
No. Fabricante SC00A11LLH1C3
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
Precio44.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.0120 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.062 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SC00A11LLH1C3 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC00A11LLH1C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 10mm , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 27mm y ancho de 11mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC00A11LLH1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359497472
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto ligero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359497472

Descripción general

Descripción del fabricante
SC00A11LLH1C3 BRG