Especificaciones
Dimensiones
- Altura extendida2.020 pulg.
- Diferencial máximo0.830 pulg.
- Altura retraída0.390 pulg.
- Accidente cerebrovascular0.830 pulg.
- Peso15.40 lb
Detalles
- Capacidad de carga16 toneladas
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Capacidad de aceite4.750 pulg.3
- Fuente de alimentaciónHidráulico
- Tipo de productoCuña de elevación
- Serie / TipoSerie LW / Hidráulico
Descripción general
- Espacio de acceso minimizado para mayor accesibilidad en aplicaciones con espacio de inserción limitado
- Movimiento de elevación y descenso seguro y estable sin deslizamiento
- Cilindro de retorno de resorte de acción simple que permite retracción automática y mecánica
- Incluye bloque de seguridad SB2
- Para alimentar su cuña elevadora Enerpac LW16 , la bomba manual Enerpac P392 o la bomba de pie P392FP es una opción ideal.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación