Motion
RR-3006

ENERPAC
RR-3006

Cilindro de carrera larga - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 300 toneladas, carrera de 6.000 pulgadas, 19.130 pulgadas retráctil, extendido de 25.130 pulgadas
Artículo MI #05515397
No. Fabricante RR-3006
Precio39,040.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
RR-3006

Cilindro de carrera larga - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 300 toneladas, carrera de 6.000 pulgadas, 19.130 pulgadas retráctil, extendido de 25.130 pulgadas
Artículo MI #05515397
No. Fabricante RR-3006
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
Precio39,040.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    3.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9.500 pulg.
  • Altura extendida
    25.130 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    6.500 pulg.
  • Altura retraída
    19.130 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.000 pulg.
  • Peso
    441.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    300 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    70.930 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    425.560 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    1.130 pulg.
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    190 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    38.000 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    228.000 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie RR
  • Toneladas a 10000 psi
    354.60 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO D/A DE RR-3006 300 TON
  • Roscas del collar, roscas del émbolo y orificios de montaje de la base para facilitar la fijación (en la mayoría de los modelos)
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • Los sillines endurecidos extraíbles protegen el émbolo durante la elevación y la presión
  • La válvula de seguridad incorporada evita la sobrepresurización accidental
  • Acopladores CR-400
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro

También puede gustarle