Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño32-7/8 (L) " x 1/2 (W) " x 14 TPI
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de accesorioHoja
- Para usar conSierra de banda portátil
- Número de Upc del fabricante885911245715
- MaterialCobalto
- UPC_NO885911245715
Descripción general
- Borde de acero de alta velocidad Matrix II para resistencia al calor y al desgaste
- 8 % de contenido de cobalto para mayor durabilidad y desgaste
- Rc 65-67 Dureza dental para una mayor resistencia al desgaste
- Refuerzo de aleación de acero para resistencia a la fatiga