Motion
DWA4186B

DEWALT
DWA4186B

Hoja de sierra alternante - Bi-Metal, TPI: 14 - 18, 6 pulg. de largo
Artículo MI #05515534
No. Fabricante DWA4186B
Precio4.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA4186B

Hoja de sierra alternante - Bi-Metal, TPI: 14 - 18, 6 pulg. de largo
Artículo MI #05515534
No. Fabricante DWA4186B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Grosor
    0.042 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Tpi
    14 - 18
  • UPC_NO
    885911254540

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA4186B HOJA DE CORTE 6" 14/18T MÁX. METAL
  • Tira de acero de alta velocidad más alta que reduce la rotura y maximiza la durabilidad de los dientes
  • El ángulo de mango agresivo aumenta el contacto con los dientes, manteniendo la velocidad de corte a medida que la hoja se desgasta para una mayor vida útil de la hoja en aplicaciones de corte de metales pesados
  • El diseño de diente patentado utiliza una geometría de diente más moldeadora para tasas de corte más rápidas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo