Motion
DWA4188B

DEWALT
DWA4188B

Hoja de sierra alternante - Bi-Metal, TPI: 14 a 18, 8.0000 pulg. de largo
Artículo MI #05515535
No. Fabricante DWA4188B
Precio4.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA4188B

Hoja de sierra alternante - Bi-Metal, TPI: 14 a 18, 8.0000 pulg. de largo
Artículo MI #05515535
No. Fabricante DWA4188B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0420 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Bimetálica
  • Material de la hoja
    Metal
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Tpi
    14 a 18

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA4188B HOJA DE CORTE 8" 14/18T MÁX. METAL
  • Tira de acero de alta velocidad más alta que reduce la rotura y maximiza la durabilidad de los dientes
  • El ángulo de mango agresivo aumenta el contacto con los dientes, manteniendo la velocidad de corte a medida que la hoja se desgasta para una mayor vida útil de la hoja en aplicaciones de corte de metales pesados
  • El diseño de diente patentado utiliza una geometría de diente más moldeadora para tasas de corte más rápidas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"