Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior37.7 mm
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- En general Ancho1.4844 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción207KPP9 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 207KPP9 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 1.2500 pulg. con un diámetro exterior de 2.8346 pulg. y un ancho de 1.4844 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante207KPP9
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106136781
Descripción general
Descripción del fabricante
207KPP9 BRG