Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior25 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho25 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción207NRRB12 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCX
- Descripción largaEl 207KRRB12SPL es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 1.1250 pulg. con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 25 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante207KRRB12SPL
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106969921