Motion
FD209-1-1/4RD
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo), Sello TRL
Artículo MI #05515664
No. Fabricante FD209-1-1/4RD
Precio126.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo), Sello TRL
Artículo MI #05515664
No. Fabricante FD209-1-1/4RD
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
Precio126.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    42.8 mm
  • Longitud total Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    42.8 mm

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    TRL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106975687

Descripción general

Descripción del fabricante
GFD209RPPB AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno