Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior36.5 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho1.4375 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW208HPPB29 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.2500 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 36.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteGW208PPB29
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106965428