Motion
WSTU-GT-107-CR

DODGE
WSTU-GT-107-CR

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador, servicio normal
Artículo MI #05515676
No. Fabricante WSTU-GT-107-CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-GT-107-CR

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador, servicio normal
Artículo MI #05515676
No. Fabricante WSTU-GT-107-CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.6300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6200 pulg.
  • Altura total
    4.1300 pulg.
  • Longitud total
    4.8700 pulg.
  • Peso
    3.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricante
    MOVILGREASE FM222
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    WSTU-GT-107-CR
  • Número de Upc del fabricante
    782476788025
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de tres labios con cabestrillo de acero inoxidable
  • Serie
    207
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-GT-107-CR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno