Motion
GW211PP25-HDT
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 0.7500 pulg. Orificio, 100 mm OD, 44.5 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #05515685
No. Fabricante GW211PP25-HDT
Precio319.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 0.7500 pulg. Orificio, 100 mm OD, 44.5 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #05515685
No. Fabricante GW211PP25-HDT
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
Precio319.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    44.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    44.5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW211RPP25-TTU AGRICULTURAL MONTADO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 0.7500 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 44.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    47968
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106965268

Descripción general

Descripción del fabricante
GW211RPP25-TTU AGRICULTURAL MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno