Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9685 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior44.45 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho44.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW211RPP53 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 1.9685 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 44.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante48151
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Tipo de selloSello de labios triple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106965244