Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior44.5 mm
- Outside Diameter100 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Overall Width44.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Details
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW211RPP52-TTU AGRICULTURAL MONTADO
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 44.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante48148
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106775362
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.GW211RPP52-TTU AGRICULTURAL MONTADO