Motion
GW214PP3
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.6881 in, diámetro exterior de 4.9213 in, ancho de 2.6875 in, sellado doble
Artículo MI #05515705
No. Fabricante GW214PP3
Precio211.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.6881 in, diámetro exterior de 4.9213 in, ancho de 2.6875 in, sellado doble
Artículo MI #05515705
No. Fabricante GW214PP3
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
Precio211.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6881 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • En general Ancho  
    2.6875 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW214RPP3 AGRICULTURA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 2.6881 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 125 mm y ancho total de 2.6875 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    48165
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Dos sellos de cubierta de labios triples de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106775294

Descripción general

Descripción del fabricante
GW214RPP3 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo