Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro5.5118 pulg.
- En general Ancho2.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW216SPP2 AGRICULTURA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 140 mm de diámetro exterior y 2.5000 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante37174
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloDos sellos de cubierta de labios triples de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106965121
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.GW216SPP2 AGRICULTURA