Motion
W210PP10
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 2.9375 pulg. Orificio, 90 mm OD, 49.2 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #05515726
No. Fabricante W210PP10
Precio152.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 2.9375 pulg. Orificio, 90 mm OD, 49.2 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #05515726
No. Fabricante W210PP10
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
Precio152.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    49.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    49.2 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W210RPP10 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 2.9375 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 49.20 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    44982
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106962618

Descripción general

Descripción del fabricante
W210RPP10 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo