Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción608-ZZP BRG
- Descripción largaEl 608-ZZP es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 8 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante45601
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106980209