Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6202-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6202-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6202-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106073710