Motion
6204-2RLD

PEER Bearing
6204-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515862
No. Fabricante 6204-2RLD
Precio16.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6204-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515862
No. Fabricante 6204-2RLD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6204-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6204-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 14 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    2258
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106013136

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo