Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6205-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6205-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante45996
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106067559