Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho18 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6208-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6208-ZZD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 18 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6208-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106067610