Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho20 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6210-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6210-2RS C0 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 50 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 20 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6210-2RS C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106786627