Motion
6211-ZZD

PEER Bearing
6211-ZZD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 21 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515877
No. Fabricante 6211-ZZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6211-ZZD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 21 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515877
No. Fabricante 6211-ZZD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6211-ZZD BRG
  • Descripción larga
    El 6211-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 55 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 21 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211-ZZD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590658565

Descripción general

Descripción del fabricante
6211-ZZD BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo