Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho22 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6212-2RLD BALL BRG
- Descripción largaEl 6212-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 60 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 22 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6212-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967743