Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho22 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6212-ZZD BRG
- Descripción largaEl 6212-ZZD es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 60 mm de diámetro con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 22 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6212-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106121275