Motion
6213-2RLD

PEER Bearing
6213-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515880
No. Fabricante 6213-2RLD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6213-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515880
No. Fabricante 6213-2RLD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6213-2RLDV2 BALL BRG
  • Descripción larga
    El 6213-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 65 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213-2RLD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106786399

Descripción general

Descripción del fabricante
6213-2RLD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo