Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter70 mm
- Outside Diameter125 mm
- Overall Width24 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6214-2RLD BRG
- Descripción largaEl 6214-2RS C0 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 70 mm con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 24 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante38267
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106950998
Descripción general
Descripción del fabricante
6214-2RLD BRG