Motion
6215-ZZD

PEER Bearing
6215-ZZD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 130 mm de DE, 25 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515888
No. Fabricante 6215-ZZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6215-ZZD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 130 mm de DE, 25 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515888
No. Fabricante 6215-ZZD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    25 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6215-ZZD BRG
  • Descripción larga
    El 6215-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 75 mm con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 25 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6215-ZZD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590658848

Descripción general

Descripción del fabricante
6215-ZZD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo