Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho26 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6216-ZZD BRG
- Descripción largaEl 6216-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 80 mm con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 26 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6216-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590658923