Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho28 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6217-ZZD BRG
- Descripción largaEl 6217-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 85 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 28 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6217-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590659005