Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho30 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6218-2RLD BRG
- Descripción largaEl 6218-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 90 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 30 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6218-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590659036