Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho34 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6220-2RLDC3V2 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6220-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 100 mm con un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 34 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6220-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967569