Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho13 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6302-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6302 2RS C0 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 13 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6302 2RS C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106049463