Motion
6302-ZZD

PEER Bearing
6302-ZZD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515903
No. Fabricante 6302-ZZD
Precio16.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6302-ZZD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515903
No. Fabricante 6302-ZZD
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
Precio16.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6302-ZZD BRG
  • Descripción larga
    El 6302-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 13 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    45265
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106064459

Descripción general

Descripción del fabricante
6302-ZZD BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo