Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6303-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6303-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 17 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 14 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante45598
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106979951