Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6305-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6305-ZZD es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 25 mm de diámetro con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 17 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6305-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106072577