Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6308-ZZD BALL BRG
- Descripción largaEl 6308-ZZD es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 40 mm de diámetro con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 23 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6308-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106784814