Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho25 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6309-ZZD BALL BRG
- Descripción largaEl 6309-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 45 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6309-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106794554
Descripción general
Descripción del fabricante
6309-ZZD BALL BRG