Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho29 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6311-2RLD BRG
- Descripción largaEl 6311-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 55 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 29 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6311-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106123224