Motion
6311-ZZD

PEER Bearing
6311-ZZD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515917
No. Fabricante 6311-ZZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6311-ZZD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515917
No. Fabricante 6311-ZZD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6311-ZZD BRG
  • Descripción larga
    El 6311-ZZD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 55 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 29 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6311-ZZD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590660346

Descripción general

Descripción del fabricante
6311-ZZD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo