Motion
6312-2RLD

PEER Bearing
6312-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515919
No. Fabricante 6312-2RLD
Price$164.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6312-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05515919
No. Fabricante 6312-2RLD
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
Price$164.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    31 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6312-2RLDV2 BALL BRG
  • Descripción larga
    El 6312-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 60 mm con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 31 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312-2RLD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106967095

Descripción general

Descripción del fabricante
6312-2RLD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo