Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6312-ZZD BRG
- Descripción largaEl 6312-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 31 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6312-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106123392