Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho33 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6313-2RLD BRG
- Descripción largaEl 6313-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 65 mm con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 33 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6313-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590660421