Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho35 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6314-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6314-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 70 mm con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 35 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante47433
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106784371