Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho37 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6315-2RLD BRG
- Descripción largaEl 6315-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 75 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 37 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6315-2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590460328