Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho37 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6315-ZZD BRG
- Descripción largaEl 6315-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 37 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6315-ZZD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590460311